Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,Kunststoff,schwarz,L 40mm,m. Dorn


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
502409
502409
502409
Artikel-Nr.:
     827-502409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7759036
EAN/GTIN:
     4056705590366
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke
  • Aus Kunststoff in schwarz
  • Länge 40 mm
  • Auflagenflächebreite 40 mm
  • Fixierung mit Fixierdorn

Suchbegriffe:
Eckenschutz, Kantenschutz, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Kartonagenschutz
Kartonagenschutztyp:
Kantenschutzecke
Material:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Fixierung:
Dorn
Farbe:
schwarz
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, eckenschoner, Eckenschutz, Verpackungsmaterial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02028*
€ 0,0331*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,03534*
3 Tage
10000
2000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02247*
€ 0,03593*
9 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02967*
€ 0,03767*
Lager 827
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 81,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.