Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x1500x750mm,Bucheplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 3 Schubladen,Schrank,Zyl.-Schl.,Gestell RAL3003,Fronten RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504360-0003
504360-0003
504360-0003
504360-0003
504360-0003
504360-0003
Artikel-Nr.:
     827-504360-0003
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.17RVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank
  • links 3 Schubladen
  • rechts 1 Schrank
  • Schrank mit 1 verstellbaren Boden
  • Schubladen Höhe 3x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504360-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504360-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504360-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504360-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504360-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504360-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504360-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504360-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504360-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504360-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten links:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
1 Schrank
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x200 mm
Fronthöhe 200 mm:
3 Stück
Nutzbreite Schublade:
600 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Türen Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Schrank Ausstattung:
Schrank mit 1 verstellbaren Boden
Gewicht:
154 kg
Gestell:
rubinrot RAL 3003
Fronten:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bedrunka werktisch, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 883,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,26*
€ 1.231,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,18*
€ 1.179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,18*
€ 1.131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,88*
€ 1.051,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 888,55*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 884,39*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 883,46*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 889,43*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 887,37*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 888,05*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 889,56*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 884,67*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 887,75*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 888,51*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 887,12*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 885,76*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 882,28*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 884,46*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17RVA
ab € 882,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.