Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x2800x750mm,Bucheplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 4 Schubladen,4 Schränke,Zyl.-Schl.,Gestell RAL3003,Fronten RAL5013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504378-0006
504378-0006
504378-0006
504378-0006
504378-0006
504378-0006
Artikel-Nr.:
     827-504378-0006
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.01-28RVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2800 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 4 Schubladen, 4 Schränke
  • links 2 Schubladen, 2 Schränke
  • rechts 2 Schubladen, 2 Schränke
  • Schubladen Höhe 4x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504378-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504378-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504378-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504378-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504378-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504378-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504378-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504378-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504378-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504378-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
4 Schubladen, 4 Schränke
Unterbauten links:
2 Schubladen, 2 Schränke
Unterbauten rechts:
2 Schubladen, 2 Schränke
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
4 Stück
Nutzbreite Schublade:
450 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Türen Anzahl:
4 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
250 kg
Gestell:
rubinrot RAL 3003
Fronten:
kobaltblau RAL 5013
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bedrunka werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.586,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,83*
€ 2.169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,03*
€ 2.138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,40*
€ 2.029,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,41*
€ 1.962,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,21*
€ 1.887,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.590,29*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.584,11*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.591,90*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.594,25*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.582,83*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.589,39*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.583,73*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.589,10*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.582,18*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.582,27*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.585,22*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.585,24*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.588,67*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.590,84*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01-28RVA
ab € 1.591,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.