Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x2800x750mm,Bucheplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 6 Schubladen,2 Schränke,Zyl.-Schl.,Gestell RAL6011,Fronten RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504380-0055
504380-0055
504380-0055
504380-0055
504380-0055
504380-0055
Artikel-Nr.:
     827-504380-0055
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.27-28RVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2800 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Schränke
  • links 3 Schubladen, 1 Schrank
  • rechts 3 Schubladen, 1 Schrank
  • Schränke mit je 1 verstallbaren Boden
  • Schubladen Höhe 6x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504380-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504380-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504380-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504380-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504380-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504380-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504380-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504380-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504380-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504380-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
6 Schubladen, 2 Schränke
Unterbauten links:
3 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten rechts:
3 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x200 mm
Fronthöhe 200 mm:
6 Stück
Nutzbreite Schublade:
450 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Türen Anzahl:
2 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Schrank Ausstattung:
Schränke mit je 1 verstallbaren Boden
Gewicht:
270 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Fronten:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ral6011, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.760,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,52*
€ 2.387,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,45*
€ 2.353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,18*
€ 2.233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,08*
€ 2.163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,02*
€ 2.094,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.758,79*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.761,55*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.759,22*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.755,91*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.759,80*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.749,28*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.757,11*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.756,32*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.762,24*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.752,54*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.758,35*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.751,57*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.748,91*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.762,52*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.27-28RVA
ab € 1.751,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.