Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,f. Werkbank,9 Längsteiler/3 Trennbleche,f. Schubladen BxT 450x600mm,Front H 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504383
504383
Artikel-Nr.:
     827-504383
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     116BLH150
EAN/GTIN:
     4050413003491
Suchbegriffe:
Werkbank
Werktisch
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Schubladeneinsatzset für Werkbank
  • 9 Längsteiler + 3 Trennbleche
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 450 x 600 mm, Fronthöhe 150 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schubladeneinsatz, Arbeitsplatzausstattung, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Tischtyp:
Werkbank
für Fronthöhe:
150 mm
Schubladenbreite:
450 mm
Schubladentiefe:
600 mm
Trennwände Anzahl:
9 Stück
Steckwände Anzahl:
3 Stück
Gewicht:
5.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.