Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Matte,f. Schublade,BxT 450x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504394
504394
504394
Artikel-Nr.:
     827-504394
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4050413003644
Suchbegriffe:
Werkbank
Werktisch
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Riffelgummi-Matte für Schublade
  • Breite x Tiefe 450 x 600 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Matte
für Tischzubehör:
Schublade
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.