| |
|
| Artikel-Nr.: 827-504492-0009 Herst.-Nr.: 4202.00.20 EAN/GTIN: 4251142206812 |
| |
|
| | |
| Schlitzplatte- Platte Höhe x Breite 450 x 2000 mm
- im Querformat
- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite
Varianten: - 504492-0001 verkehrsgelb RAL 1023
- 504492-0002 verkehrsrot RAL 3020
- 504492-0003 enzianblau RAL 5010
- 504492-0004 lichtblau RAL 5012
- 504492-0005 himmelblau RAL 5015
- 504492-0007 schiefergrau RAL 7015
- 504492-0008 lichtgrau RAL 7035
- 504492-0009 tiefschwarz RAL 9005
- 504492-0010 reinweiß RAL 9010
Zubehör: - 323236 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x105x160/140 mm, PE, blau
- 323247 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x230/200 mm, PE, blau
- 323258 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x290/245 mm, PE, blau
- 323305 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x105x160/140 mm, PE, gelb
- 323316 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x230/200 mm, PE, gelb
- 323327 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x290/245 mm, PE, gelb
- 323371 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x105x160/140 mm, PE, grün
- 323382 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x230/200 mm, PE, grün
- 323393 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x290/245 mm, PE, grün
- 323429 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x105x160/140 mm, PE, rot
- 323451 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x230/200 mm, PE, rot
- 323462 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x290/245 mm, PE, rot
- 324578 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x105x160/140 mm, PE, grau
- 324589 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x230/200 mm, PE, grau
- 324603 Sichtlagerkasten, HxBxT 130x140x290/245 mm, PE, grau
- 337911 Sichtlagerkasten, HxBxT 45x105x85/65 mm, PE, blau
- 337922 Sichtlagerkasten, HxBxT 45x105x85/65 mm, PE, gelb
- 337933 Sichtlagerkasten, HxBxT 45x105x85/65 mm, PE, grün
- 337944 Sichtlagerkasten, HxBxT 45x105x85/65 mm, PE, rot
- 337966 Sichtlagerkasten, HxBxT 45x105x85/65 mm, PE, grau
- 504506-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504506-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, alufarben
- 504507-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504507-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, alufarben
- 504508-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504508-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, alufarben
- 504509-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504509-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, alufarben
- 504511-0003 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504511-0001 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, alufarben
- 504512-0003 Gabelträger, f. Schlitzplatte, BxT 40x200 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504512-0001 Gabelträger, f. Schlitzplatte, BxT 40x200 mm, alufarben
- 504513-0003 Dornträger, f. Schlitzplatte, LxB 140x60 mm, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
- 504513-0001 Dornträger, f. Schlitzplatte, LxB 140x60 mm, paarweise benutzen, alufarben
- 504515-0003 Wellenträger, f. Schlitzplatte, L 200 mm, Wellenabstand 55 mm, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
- 504515-0001 Wellenträger, f. Schlitzplatte, L 200 mm, Wellenabstand 55 mm, paarweise benutzen, alufarben
- 504516-0003 Adapter, f. Schlitzplatte, anthrazitgrau RAL 7016
- 504516-0001 Adapter, f. Schlitzplatte, alufarben
- 522434 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A4, flach, HxB 310x220 mm, lichtgrau
- 522435 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A4, schräg, HxB 310x220 mm, lichtgrau
- 522438 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A3, schräg, HxB 310x440 mm, lichtgrau
- 522440 Ablageboden, f. Schlitzplatte, LxT 450x220 mm, lichtgrau
- 522442 Ablageboden, f. Schlitzplatte, LxT 950x220 mm, lichtgrau
Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Platte | Plattentyp: | Schlitzplatte | Höhe Platte: | 450 mm | Breite Platte: | 2000 mm | Format: | Querformat | Material: | Stahl | Stabilität / Aussteifung / Verstärkung: | hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungspr | Gewicht: | 10.64 kg | Farbe: | tiefschwarz RAL 9005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,38* | € 117,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,25* | € 117,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,04* | € 119,03* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 113,57* | € 134,99* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,86* | € 138,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|