Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 750-950x2000x800mm,Multiplexplatte,Tragl. 350kg,Handkurbel,4-Fuß,Ausstattung: 2 Schubladen,Gestell RAL6011,Fronten RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504629-0017
504629-0017
Artikel-Nr.:
     827-504629-0017
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL05-20M45-E2D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 - 950 x 2000 x 800 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 45 mm
  • Traglast 350 kg
  • Höhenverstellung über Handkurbel
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 2 Schubladen
  • Schubladen Höhe 2x75 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladenauszug 90 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504629-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504629-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504629-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504629-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504629-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504629-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504629-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504629-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504629-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504629-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504629-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504629-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504629-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504629-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504629-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504629-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
750-950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
45 mm
Traglast:
350 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handkurbel
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
135 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Fronten:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.638,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,84*
€ 2.242,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,80*
€ 2.209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,01*
€ 2.092,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,27*
€ 2.020,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,43*
€ 1.949,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.436,64*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.636,34*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.630,92*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.627,51*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.626,69*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.631,67*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.633,63*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.625,13*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.639,73*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.625,75*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.625,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.625,66*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.638,26*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.639,01*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E2D01
ab € 1.629,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.