Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 480-610mm,Sitz blau,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504876
504876
504876
504876
Artikel-Nr.:
     827-504876
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3663.01
EAN/GTIN:
     4260257715461
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 480 - 610 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in blau
  • Sitz mit Griffloch
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Gleitern
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
480-610 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz mit Griffloch
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, laborhocker pur, laborhocker, laborhocker blau, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.