Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 410-540mm,Sitz Buche,Gestell schwarz,Lift schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504890
504890
504890
504890
Artikel-Nr.:
     827-504890
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3513.12
EAN/GTIN:
     4260257715010
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitshocker holz rollen
Hocker
  • Sitz Höhe 410 - 540 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus Holz in Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Holz
Farbe Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
410-540 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker rollen, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.