Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 500-630mm,Sitz Buche,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504924
504924
504924
504924
Artikel-Nr.:
     827-504924
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3531.02
EAN/GTIN:
     4260257715041
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 500 - 630 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus Buche in Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
  • Gestell mit Fußablage
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
500-630 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
Fußablage
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker buche gleiter, laborhocker holz, laborhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.