Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 630-880mm,Sitz Buche,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504926
504926
504926
504926
Artikel-Nr.:
     827-504926
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3533.02
EAN/GTIN:
     4260257715171
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 630 - 880 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus Buche in Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
  • Gestell mit Fußablage
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
630-880 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
Fußablage
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker buche gleiter, laborhocker holz, laborhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.