Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 640-840mm,Sitz blau,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504931
504931
504931
504931
Artikel-Nr.:
     827-504931
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-4530.01
EAN/GTIN:
     4260257715607
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 640 - 840 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in blau
  • Sitz mit Griffloch
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
  • Gestell mit Fußablage
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
640-840 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
Fußablage
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Farbe Ausführung Lift:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz mit Griffloch
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, laborhocker pur, laborhocker, laborhocker blau, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.