Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgeschirr,2-strängig,Tragl. 0-45° 5600kg,Nutz L 1m,Seil Ø 20mm,m. Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504993
504993
504993
Artikel-Nr.:
     827-504993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12160120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Seilgeschirr
  • 2-strängig
  • Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 5600 / 4000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 20 mm
  • mit Schäkel
  • aus Stahl
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Seilgeschirr, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Seilgeschirr
Traglast (einfach direkt):
5600 kg
Traglast 0-45°:
5600 kg
Traglast 45-60°:
4000 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
2 Stück
Hakentyp:
Schäkel
Durchmesser Seil:
20 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
13.39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.