Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgeschirr,2-strängig,Tragl. 0-45° 3800kg,Nutz L 1m,Seil Ø 16mm,m. Sicherheitslasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505001
505001
505001
Artikel-Nr.:
     827-505001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12170116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Seilgeschirr
  • 2-strängig
  • Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 3800 / 2700 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 16 mm
  • mit Sicherheitslasthaken
  • aus Stahl
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Seilgeschirr, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Seilgeschirr
Traglast (einfach direkt):
3800 kg
Traglast 0-45°:
3800 kg
Traglast 45-60°:
2700 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
2 Stück
Hakentyp:
Sicherheitslasthaken
Durchmesser Seil:
16 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
7.39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.