Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Einsatz,f. Bodenwanne,f. Gefahrstoffschrank,f. Schrank BxT 500x500mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505300
505300
Artikel-Nr.:
     827-505300
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6106-A
EAN/GTIN:
     4260139979271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Einsatz für Bodenwanne
  • für Gefahrstoffschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar. Der PE-Einsatz wird fest mit der Wanne verbunden

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Fachbodentyp:
Bodenwanne
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
500 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Gewicht:
1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,13*
€ 84,02*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 84,04*
Lager 827
25 Tage
16
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 90,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6107-A
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.