Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 770x1000x430mm,2 HR-Auszüge,zweibahnig,Dekor Korpus Ahorn,Dekor Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
506498-0007
Artikel-Nr.:
     827-506498-0007
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR210-
EAN/GTIN:
     4038933158150
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 100 %
  • zweibahnig
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506498-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506498-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506498-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506498-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506498-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506498-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506498-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506498-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506498-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506498-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506498-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506498-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506498-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506498-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506498-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506498-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Zubehör:

  • 506506 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, schwarz
  • 506507 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x1000 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Hängeregisterschrank, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Holz
Höhe:
770 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Bahnen Anzahl:
2 Stück
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
48 kg
Dekor Korpus:
Ahorn
Dekor Front:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, hängeregisterschrank, geramöbel aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Haengeregistrsturschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,44*
€ 714,56*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 721,53*
€ 821,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,65*
€ 1.573,20*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,01*
€ 977,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,66*
€ 940,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,89*
€ 910,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,53*
€ 858,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,76*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.