Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter,Tragl. 100kg,Plattform LxB 600x470mm,Hub H 1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507456
507456
Artikel-Nr.:
     827-507456
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Elektrolifter
  • Traglast 100 kg
  • Plattform Länge x Breite 600 x 470 mm
  • Hubhöhe 1700 mm / abgesenkte Höhe 130 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Höhe x Länge x Breite 1990 x 870 x 600 mm
  • Plattform aus Kunststoff
  • Bedienung Hub elektrisch
  • Spannungsversorgung über Batterie 24V/12 Ah
  • Gewicht 68 kg
  • gemäß EN 1757

Suchbegriffe:
Hubgerät, Plattformlift, Stapler, Elektro-Lifter, Hubtisch, Hublift, Kompakthubtisch, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
100 kg
Breite Plattform:
470 mm
Länge Plattform:
600 mm
Hubhöhe (max.):
1700 mm
Hubhöhe (min.):
130 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Plattform:
Kunststoff
Höhe:
1990 mm
Breite:
600 mm
Länge:
870 mm
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/12 Ah
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsblau // RAL5017
Norm:
EN 1757
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, elektrolifter tragl. 0,1t, behälterheber, materialheber hub 1700, Hubgerät, Plattformlift, Stapler, Elektro-Lifter, Hubtisch, Kompakthubtisch, Minilift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.971,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,17*
€ 2.605,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,85*
€ 2.566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,74*
€ 2.448,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,49*
€ 2.387,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,65*
€ 2.346,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.