Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,2xSchlitzwand/3xTrennblech,f. Front H 150mm Schublade 27x36 E,BxT 459x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508529
508529
508529
508529
Artikel-Nr.:
     827-508529
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     7612269002829
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 564 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
150 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
564 mm
für Schubladen Nutzmaß:
27 x 36 E = 459 x 612 mm
Trennwände Anzahl:
3 Stück
Schlitzwände Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubladentrennwand lista, trennplatte schubladenmagazin, schubladeneinsatz 150mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,28*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 29,61*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 30,35*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,95*
€ 31,94*
Lager 827
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.