Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,4xSchlitzwand/25xTrennblech,f. Front H 100mm Schublade 27x36 E,BxT 459x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508589
508589
508589
508589
Artikel-Nr.:
     827-508589
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     7612269002942
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 564 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
100 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
564 mm
für Schubladen Nutzmaß:
27 x 36 E = 459 x 612 mm
Trennwände Anzahl:
25 Stück
Schlitzwände Anzahl:
4 Stück
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.