Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Grundfeld,HxBxT 4400x2870x800mm,3xTraversen,8 Stellplätze,Einlagerung quer,Tragl. 1200kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509106
509106
509106
509106
509106
Artikel-Nr.:
     827-509106
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212249804
EAN/GTIN:
     4026212249804
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Palettenregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 2870 x 800 mm
  • Feldlast 7450 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 3 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung quer
  • Traglast pro Palette 1200 kg
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Zubehör:

  • 509105 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 4400x2785x800 mm, 3xTraversen, 8 Stellplätze, Einlagerung quer, Tragl. 750 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001
  • 509107 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 4400x2785x800 mm, 3xTraversen, 8 Stellplätze, Einlagerung quer, Tragl. 1200 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
4400 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
800 mm
Feldlast:
7450 kg
Stellplätze Anzahl:
8 Stück
Lagerebenen Anzahl:
4 Stück
Einlagerung:
quer
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Anlieferung:
zerlegt
Nutzungshinweis Feldlast:
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/1 (21)
Gewicht:
162.148 kg
Weitere Suchbegriffe: Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, meta palettenregal grundregal, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.011,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,08*
€ 1.378,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,93*
€ 1.307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,72*
€ 1.263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,98*
€ 1.204,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212249811
ab € 757,05*
Zubehör
META
4026212248616
ab € 675,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.