Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraversen,f. Weitspannregal,B 1800mm,Fachl. 500kg,m. Sicherheitsstift,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509281
509281
Artikel-Nr.:
     827-509281
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0204-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Längstraversen für Weitspannregal
  • Breite 1800 mm
  • Für eine Fachlast von 500 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Sicherheitsstift
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Längstraversen
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
1800 mm
Fachlast:
500 kg
Feldlast:
6200 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitsstift
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
5.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.