Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 878x800x400mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509385-0008
509385-0008
509385-0008
509385-0008
509385-0008
509385-0008
Artikel-Nr.:
     827-509385-0008
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-S...
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 878 x 800 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 509385-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509385-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509385-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509385-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509385-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509385-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
878 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
46 kg
Dekor Korpus:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,87*
€ 680,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,27*
€ 645,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 378,25*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 378,39*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 378,38*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 378,41*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.