Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-04Q208-SW
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-SW
EAN/GTIN:
     4038933113036
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Weiß
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
400
Höhe in mm:
865
Gewicht:
46
Volumen:
,32
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,54*
€ 452,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,02*
€ 454,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 502,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,77*
€ 508,42*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 490,69*
€ 576,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 421,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 428,35*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 390,33*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
ab € 391,34*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 388,59*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 390,92*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 389,00*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 378,25*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 378,39*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 378,41*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 378,38*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...-509385-0008
ab € 491,47*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...
ab € 489,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.