Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagermagazin,HxBxT 870x605x410mm,24 Schublade(n),Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
509928
509928
509928
Artikel-Nr.:
     827-509928
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     2440-3
EAN/GTIN:
     6416763086375
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Lagermagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm
  • 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in grau
  • Schubladenboden gewellt
  • Mit Höhenausgleichsfüßen
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 521834 Querteiler, f. Kleinteilekasten, HxB 82x186 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Magazinschrank, Regale mit Kasten, Schubladenmagazin, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
870 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
410 mm
Schubladen Anzahl:
24 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
24 x H x B 82 x 186 mm
Schublade Bodenkonstruktion:
gewellt
Aufteilung:
dreireihig
drehbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Kasten:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
30.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 428,10*
€ 495,24*
€ 4,95*
ab € 450,94*
€ 517,06*
Lager 827
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 472,51*
€ 540,70*
Frei Haus
ab € 535,21*
€ 613,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,69*
€ 625,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,51*
€ 562,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.