Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kippwagen,wasserdicht,HxLxB 1090x1320x900mm,0,4m³,Tragl. 300kg,verzinkt,Rollen,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
518246
518246
Artikel-Nr.:
     827-518246
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KW 400, verzinkt, m. T.
EAN/GTIN:
     4052462041868
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Wasserdichter Kippwagen
  • für Schüttgüter aller Art und auch Flüssigkeiten
  • Für ebenerdige und Staplerentleerung
  • Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm
  • Schüttkantenhöhe 740 mm
  • Inhalt 0,4 m³
  • Traglast 300 kg
  • Gewicht 98 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
  • Einfahrtaschenabstand 465 mm
  • Rad Ø 250 mm
  • Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
  • automatisches Einrasten der Federkippsicherung
  • öl- und wasserdicht
  • Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
  • Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller

Zubehör:

  • 500413 2-tlg. Klappdeckel, Stahl, f. Kippwagen 0,4 m³, verzinkt

Suchbegriffe:
Kippwagen, Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Schüttgutbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Kippbehälter, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Kippbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art, Flüssigkeiten
Inhalt:
0.4 m³
Höhe:
1090 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
900 mm
Traglast:
300 kg
Höhe Schüttkante:
740 mm
Material:
Blech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Eigenschaft:
öl- und wasserdicht
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Flacheisen
Kippfunktion:
manuell
Kippsicherung:
Federkippsicherung
ebenerdige Entleerung:
ja
unterfahrbar:
nein
Unterbau:
Rollen und Einfahrtaschen
Einfahrtaschenhöhe:
55 mm
Einfahrtaschenbreite:
170 mm
Einfahrtaschenabstand:
465 mm
Ablasshahn:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Griff:
Schiebebügel
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Deckeltyp:
Klappdeckel
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
250 mm
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Schüttgutbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Kippbehälter, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,28*
€ 794,99*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,89*
€ 795,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,90*
€ 817,81*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,93*
€ 838,21*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 851,70*
€ 923,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,67*
€ 1.099,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,92*
€ 1.087,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,99*
€ 1.057,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,52*
€ 1.035,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,70*
€ 1.013,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 400
ab € 147,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.