Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz,Trapez,HxLxB 40x1000x40mm,PU,gelb/schwarz,z. Aufstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
520061
520061
520061
Artikel-Nr.:
     827-520061
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.13.780
EAN/GTIN:
     4055381365862
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
wandschutzprofil
Profilschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Trapez
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 1000 x 40 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • Zum Aufstecken
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Profilschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Trapez
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
Zum Aufstecken
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,86*
€ 158,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,22*
€ 156,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,89*
€ 151,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,84*
€ 147,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.