Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Standascher
>
Artikel
Standascher,HxØ 960x440mm,Stahl,Korpus RAL7024,Eieruhrform,m. Schutzdach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-520228
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
11666
EAN/GTIN:
4030695116669
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl
Standascher
Höhe x Durchmesser 960 x 440 mm
Für den Außenbereich geeignet
aus Stahl
Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
Eieruhrform
mit herausnehmbarem Kippensieb
Behälter mit Kette als Diebstahlsicherung
mit Schutzdach
verschließbar mit Vorhängeschloss
mit Bodenronde zur Bodenverankerung
Lieferung inklusive Montagematerial
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Entsorgungsbehälter
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
960 mm
Durchmesser:
440 mm
Deckel:
nein
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Unterbau:
Bodenronde zur Bodenverankerung
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Behälter Ausstattung:
Behälter mit Kette als Diebstahlsicherung
Gewicht:
14 kg
... >
Abfall-Entsorgung
>
Ascher
>
Stand-Ascher
Weitere Suchbegriffe:
stand aschenbecher
,
standaschenbecher rund
,
Ascher
,
Entsorgungsbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 264,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen