Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Garderobe,HxL 300x450mm,2 Kleiderbügel,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521219
521219
521219
Artikel-Nr.:
     827-521219
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7605008
EAN/GTIN:
     8713147605008
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügelleiste
kleiderbügel kunststoff schwarz
Magnetische Garderobe
  • Höhe x Länge 300 x 450 mm
  • ausgestattet mit: 2 abnehmbare Kleiderbügel
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
300 mm
Länge:
450 mm
Tiefe:
160 mm
Garderobe Ausstattung:
2 abnehmbare Kleiderbügel
Kleiderbügel Anzahl:
2 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel schwarz, kleiderbügel, Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.