Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2970x1704x800mm,Fachl. 500kg,4xHolzboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521436
521436
521436
521436
Artikel-Nr.:
     827-521436
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212211108
EAN/GTIN:
     4026212211108
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2970 x 1704 x 800 mm
  • Feldlast 3000 kg
  • Fachlast 500 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1700 x 800 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 150075 Dübelmontage, f. Weitspannregal, 8 Schrauben + Muttern
  • 520856 Holzboden, f. Weitspannregal, BxT 1700x800 mm, Stärke 19 mm, Fachl. 500 kg, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
SPEED-RACK
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2970 mm
Breite:
1704 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
500 kg
Fachbreite:
1700 mm
Feldlast:
3000 kg
Fachtiefe:
800 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem.
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
126.378 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,31*
€ 461,81*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 402,42*
€ 461,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 479,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 489,02*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,62*
€ 501,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,07*
€ 526,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,99*
€ 512,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.