Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1040x630mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521559-0035
521559-0035
521559-0035
Artikel-Nr.:
     827-521559-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-001
EAN/GTIN:
     4055479838650
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Geeignet für Industriebetriebe, Werkstätten und Lagern
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
  • Traglast je Ebene 120 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie
  • Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Varianten:

  • 521559-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 521559-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 521559-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 521559-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 521559-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 521559-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebetriebe, Werkstätte, Lager
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
630 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
120 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
134 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,77*
€ 1.168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,14*
€ 1.079,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,44*
€ 1.008,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001
ab € 843,14*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001
ab € 845,24*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735512
ab € 662,75*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735716
ab € 662,60*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735510
ab € 656,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.