Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Lochblech,HxB 1750x800mm,Wand Metall,alusilber,Gestell alusilber,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521620
521620
Artikel-Nr.:
     827-521620
Herst.-Nr.:
     456966.1
EAN/GTIN:
     4044917418189
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Trennwand
  • Lochblechelement
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand aus Metall in alusilber
  • Oberfläche magnethaftend
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit 2 Rollen

Zubehör:

  • 521624 Endstütze, f. Trennwand, Gestell alusilber, 2 Rollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Lochblechelement
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Material Wand:
Metall
Oberfläche Wand:
magnethaftend
Farbe Wand:
alusilber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
22.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, kerkmann stellwand, tafel stativ, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
456929.2
ab € 119,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.