Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 500-690mm,Sitz schwarz,Gestell Edelstahl,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522073
522073
Artikel-Nr.:
     827-522073
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3912.11
EAN/GTIN:
     4260257710169
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Hocker
  • Sitz Höhe 500 - 690 mm
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Edelstahl
  • Gestell mit Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
500-690 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Edelstahl
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Edelstahl-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.