Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x800x500mm,2x2 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523211-0027
523211-0027
523211-0027
523211-0027
523211-0027
Artikel-Nr.:
     827-523211-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-224-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 820 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523211-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523211-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523211-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523211-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523211-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523211-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
4 Stück
Aufteilung Fächer:
2x2
Fachhöhe:
820 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
820 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
48 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
61265-224-001
ab € 380,57*
Ähnlich
PAVOY
61265-224-001
ab € 381,40*
Ähnlich
PAVOY
61265-224-001
ab € 380,64*
Ähnlich
PAVOY
61265-224-001
ab € 380,89*
Ähnlich
PAVOY
61265-224-001
ab € 382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.