Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,4x2 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523218-0026
523218-0026
523218-0026
523218-0026
523218-0026
Artikel-Nr.:
     827-523218-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-423-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 4x2
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 820 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523218-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523218-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523218-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523218-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523218-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523218-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
4x2
Fachhöhe:
820 mm
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
820 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
75 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,46*
€ 818,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,49*
€ 806,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,33*
€ 789,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,12*
€ 759,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,33*
€ 697,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
61265-423-001
ab € 589,30*
Ähnlich
PAVOY
61265-423-001
ab € 584,22*
Ähnlich
PAVOY
61265-423-001
ab € 588,58*
Ähnlich
PAVOY
61265-423-001
ab € 586,14*
Ähnlich
PAVOY
61265-423-001
ab € 587,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.