Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1255x770x640mm,2x3 Fächer,Fach B 330mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus schwarz,Front alu,Platte Korpusfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523416
523416
523416
523416
Artikel-Nr.:
     827-523416
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1255 x 770 x 640 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
  • Fachbreite 330 mm
  • gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
  • einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • nach außen gewölbte Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Mit Abdeckplatte
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in schwarz
  • Front mit Einbrennlackierung in alufarben
  • Platte in Dekor Korpusfarbe
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Resisto
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, star frequentierte Bereiche
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1255 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
640 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
2x3
Fachbreite:
330 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Abdeckplatte:
Spanplatte
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Front:
alufarben
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Platte:
Korpusfarbe
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungsbegrenzer:
ja
Belüftung:
Rückwand
Abdeckplatte:
ja
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdäm
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
72.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank schwarz, schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 869,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,99*
€ 1.203,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,88*
€ 1.201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,87*
€ 1.151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,74*
€ 1.106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,54*
€ 1.034,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.