Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1255x1150x640mm,3x3 Fächer,Fach B 330mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Platte Korpusfarbe,Korpus RAL7016,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523426-0110
523426-0110
523426-0110
523426-0110
Artikel-Nr.:
     827-523426-0110
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1255 x 1150 x 640 mm
  • Mit 9 Fächern, Aufteilung 3x3
  • Fachbreite 330 mm
  • gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
  • einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Mit Abdeckplatte
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Platte in Dekor Korpusfarbe
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 523426-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523426-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 523426-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 523426-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 523426-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 523426-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523426-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523426-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523426-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 523426-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 523426-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523426-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523426-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523426-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523426-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523426-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Resisto
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, star frequentierte Bereiche
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1255 mm
Breite:
1150 mm
Tiefe:
640 mm
Fächer Anzahl:
9 Stück
Aufteilung Fächer:
3x3
Fachbreite:
330 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Abdeckplatte:
Spanplatte
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Platte:
Korpusfarbe
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungsbegrenzer:
ja
Belüftung:
Rückwand
Abdeckplatte:
ja
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdäm
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
99.65 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.123,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,20*
€ 1.548,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,16*
€ 1.547,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,80*
€ 1.469,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,24*
€ 1.414,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,64*
€ 1.337,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.122,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.121,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.126,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.123,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.121,32*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.124,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.121,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.118,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.120,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.122,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.123,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.123,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.117,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.127,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8573-373
ab € 1.117,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.