Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x396x640mm,1x5 Fächer,Fach B 330mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523436-0025
523436-0025
523436-0025
523436-0025
523436-0025
Artikel-Nr.:
     827-523436-0025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 396 x 640 mm
  • Mit 5 Fächern, Aufteilung 1x5
  • Fachbreite 330 mm
  • gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
  • einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Mit Abdeckplatte
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523436-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523436-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 523436-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 523436-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 523436-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 523436-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523436-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523436-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523436-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 523436-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 523436-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523436-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523436-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523436-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 523436-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 523436-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Resisto
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, star frequentierte Bereiche
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
640 mm
Fächer Anzahl:
5 Stück
Aufteilung Fächer:
1x5
Fachbreite:
330 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungsbegrenzer:
ja
Belüftung:
Rückwand
Abdeckplatte:
ja
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdäm
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
45.43 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank 5 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,84*
€ 845,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,02*
€ 831,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,30*
€ 782,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,78*
€ 719,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 603,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 607,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 602,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 603,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 603,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 603,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 605,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 606,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 602,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 607,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 605,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 607,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 602,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 607,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8570-173
ab € 605,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.