Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 900x2000x700mm,Multiplexplatte,geölt,4-Fuß,Gestell/Korpus RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524151-0001
524151-0001
Artikel-Nr.:
     827-524151-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     58580-200-000
EAN/GTIN:
     4055955049693
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
  • Plattenstärke 40 mm
  • Tischplatte aus Buche-Multiplex geölt in Buche
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524151-0001 Gestell/Korpus enzianblau RAL 5010
  • 524151-0002 Gestell/Korpus lichtblau RAL 5012
  • 524151-0003 Gestell/Korpus resedagrün RAL 6011
  • 524151-0004 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 524197 Abrollleiste, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, B 2000 mm
  • 532191 Zinkblechbelag, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, B 2000 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
900 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
Buche-Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
58 kg
Gestell/Korpus:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,57*
€ 570,68*
Lager 827
24 Tage
22
Frei Haus
ab € 492,65*
€ 585,80*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,50*
€ 651,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
58580-Z50-002
ab € 18,93*
Zubehör
PAVOY
58580-Z52-002
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.