Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 900x2000x700mm,Multiplexplatte,4-Fuß,Ausstattung: 2 Schubladen,Ablageboden,Zyl.-Schl.,Gestell/Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524165-0025
524165-0025
Artikel-Nr.:
     827-524165-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     58583-200-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden
  • Schubladen Höhe 2x125 mm
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524165-0020 Gestell/Korpus resedagrün RAL 6011, Front lichtgrau RAL 7035
  • 524165-0021 Gestell/Korpus resedagrün RAL 6011, Front reinweiß RAL 9010
  • 524165-0035 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 524165-0023 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 524165-0024 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 524165-0025 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 524165-0026 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 524165-0027 Gestell/Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404273 Trennbleche, 6 Fächer, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, HxB 100x500 mm, Stahl verzinkt
  • 404274 Trennbleche, 6 Fächer, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, HxB 125x500 mm, Stahl verzinkt
  • 404296 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 500 mm, Rückseite magnetisch
  • 500792 Mulden, 30 Fächer, 25 Trennwände, f. Front H 75 mm, HxB 75x500 mm, verzinkt
  • 524197 Abrollleiste, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, B 2000 mm
  • 532191 Zinkblechbelag, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, B 2000 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
900 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1 Ablageboden
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm
Fronthöhe 125 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
30 kg
Auszug Schublade:
85 %
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Ablageböden Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
91 kg
Gestell/Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,48*
€ 954,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,75*
€ 950,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,29*
€ 924,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,49*
€ 888,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,17*
€ 815,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
58580-Z50-002
ab € 18,91*
Zubehör
PAVOY
43453-Z91-002
ab € 6,37*
Zubehör
PAVOY
43453-Z39-006
ab € 39,79*
Zubehör
PAVOY
43453-Z30-314
ab € 9,14*
Zubehör
PAVOY
43453-Z30-414
ab € 9,91*
Zubehör
PAVOY
58580-Z52-002
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.