Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1200x600mm,4xStahlboden,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524801-0036
524801-0036
524801-0036
Artikel-Nr.:
     827-524801-0036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraum-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 3x113 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Traglast je Auszugsboden 50 kg
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 524801-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 524801-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 524801-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 524801-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 524801-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 524801-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x113 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Traglast Auszug:
50 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszug Schublade:
100 %
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Gewicht:
122.46 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb1200xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,60*
€ 1.264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,70*
€ 1.168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,09*
€ 1.128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,23*
€ 1.089,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-503
ab € 921,38*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-503
ab € 917,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-503
ab € 914,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-503
ab € 921,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-503
ab € 916,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.