Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 555x307x150mm,8 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525038
525038
525038
525038
Artikel-Nr.:
     827-525038
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137416 + 107785
EAN/GTIN:
     5733439137416
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 555 x 307 x 150 mm
  • 8 Schublade(n), 8 x H x B x T 57 x 275 x 135 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit Lackierung in dunkelblau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in transparent
  • Etikettenrahmen
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 453865 Querteiler, f. Schubladenmagazin, HxB 57x275 mm, PP

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Schubladenmagazin, Klarsichtmagazin, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Behälter, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
raaco
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
555 mm
Breite:
307 mm
Tiefe:
150 mm
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
8 x H x B x T 57 x 275 x 135 mm
drehbar:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
4.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Behälter
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 53,65*
€ 64,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,20*
€ 64,49*
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 65,40*
1 Tag
41
€ 5,45*
ab € 55,99*
€ 66,11*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 95,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,21*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 5,92*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 212,60*
Zubehör
Raaco
ETIK.18275 (8ST.)
ab € 5,85*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-03
ab € 117,13008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.