Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 555x307x150mm,40 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525039
525039
525039
525039
525039
525039
525039
525039
525039
Artikel-Nr.:
     827-525039
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137430 + 107761+107778+107785
EAN/GTIN:
     5733439137430
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 555 x 307 x 150 mm
  • 40 Schublade(n), 36 x H x B x T 41 x 67 x 153 mm, 3 x H x B x T 64 x 91 x 154 mm, 1 x H x B x T 64 x 279 x 155 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit Lackierung in dunkelblau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in transparent
  • Etikettenrahmen
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 453876 Querteiler, f. Schubladenmagazin, PP

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Schubladenmagazin, Klarsichtmagazin, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Behälter, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
raaco
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
555 mm
Breite:
307 mm
Tiefe:
150 mm
Schubladen Anzahl:
40 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
36 x H x B x T 41 x 67 x 153 mm, 3 x H x B x T 64 x 91 x 154
drehbar:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
5.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Behälter
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,39*
€ 57,25*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,46*
€ 65,46*
€ 4,00*
ab € 54,01*
€ 65,46*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 55,80*
€ 65,57*
Lager 827
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 110,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,70*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,51*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,24*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,92*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,68*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,08*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,20*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,98*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 5,95*
Zubehör
Raaco
101998+102032
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.