Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x1000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525567-0001
525567-0001
525567-0001
Artikel-Nr.:
     827-525567-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-100-050
EAN/GTIN:
     4055479863034
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 1000 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 8 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525567-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525567-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525567-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525567-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525567-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525567-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525567-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
8 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
40 kg
Gestell:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Türgarderobenhaken, garderobenhaken, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,12*
€ 464,74*
Lager 827
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 411,29*
€ 480,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050
ab € 409,37*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050
ab € 409,81*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050
ab € 409,93*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050
ab € 408,04*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-716
ab € 396,40*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-050-910
ab € 396,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.