Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525578-0004
525578-0004
525578-0004
Artikel-Nr.:
     827-525578-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-200-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 2000 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 16 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525578-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525578-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525578-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525578-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525578-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525578-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525578-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
16 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
86 kg
Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Türgarderobenhaken, garderobenbank holz, garderobenhaken, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,16*
€ 1.034,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,69*
€ 1.023,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,38*
€ 939,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 742,28*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 742,75*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 740,28*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 741,76*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 745,35*
Ähnlich
PAVOY
57579-200-051
ab € 740,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.