|  |
 |
| Artikel-Nr.: 827-525753 Herst.-Nr.: 21.B101210 EAN/GTIN: 4044589375377 |
| | |
|
|  |  |
 | Gefahrensymbol- Symbol/Text: leicht entzündlich
- Aufkleber
- aus Folie
- nach GHS
- Höhe x Breite 50 x 50 mm
Zubehör: - 525761 Warnschild, "Achtung"+"Gefahr", Aufkleber, Folie, HxB 8x28 mm
Suchbegriffe: Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent Weitere Informationen:  |  | Verkehrssicherung: | Sicherheitskennzeichnung | Sicherheitskennzeichnung: | Gefahrensymbol | Schildtyp: | Aufkleber | Darstellung: | Symbol | Symbol/Text: | leicht entzündlich | Norm: | nach GHS | Material: | Folie | Höhe: | 50 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent |
|  |  |
| |