Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller,Gehäuse geschlossen,Kabel 10m,f. Strom,Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525976
525976
525976
Artikel-Nr.:
     827-525976
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40056
EAN/GTIN:
     4250450415213
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Kabelaufroller
  • aus Kunststoff in blau
  • Gehäuse geschlossen
  • Kabel 10 m lang
  • für Strom
  • Kabel vollisoliert mit Kunststoffummantelung
  • Schutzkontaktstecker-Stecker
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • Schutzart IP42: Staub- und spritzwassergeschützt
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Kabelaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Kabel, Arbeitsplatzausstattung, Kabelabroller

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Kabelaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Kabellänge:
10 m
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Medium:
Strom
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
IP Schutzart:
42: Staub- und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Kabel Ausstattung:
Kabel vollisoliert mit Kunststoffummantelung
Gewicht:
5.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Kabel, Arbeitsplatzausstattung, Kabelabroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 142,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 146,26*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 149,34*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 161,53*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.