Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x2000x900mm,oval,4-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526056
526056
526056
526056
526056
Artikel-Nr.:
     827-526056
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710117-BS
EAN/GTIN:
     4038933040080
Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe
Besprechungstisch
Konferenztisch
Tisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2000 x 900 mm
  • Form oval
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
oval
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
weißaluminium // RAL9006
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,16*
€ 525,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,87*
€ 527,46*
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 467,84*
€ 556,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,14*
€ 617,84*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 538,55*
€ 632,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,38*
€ 740,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.