Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,Anschluss 3/4" außen,Edelstahl,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526779
526779
526779
526779
Artikel-Nr.:
     827-526779
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 081 095
EAN/GTIN:
     4251138220631
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 3/4" außen
  • aus Edelstahl
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
3/4" außen
Material Gestell:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 396,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,72*
€ 568,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.