Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,1 Brausekopf abnehmbar,Anschluss 1 1/4" innen,Edelstahl,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526783
526783
Artikel-Nr.:
     827-526783
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 833 095
EAN/GTIN:
     4251138221577
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit 1 abnehmbarem Brausekopf
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix/abnehmbar
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Edelstahl
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Ausgleichskeil, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit 1 abnehmbarem Brausekopf
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix/abnehmbar
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
17.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.310,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,98*
€ 1.726,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,37*
€ 1.717,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,59*
€ 1.652,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,77*
€ 1.607,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,79*
€ 1.559,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.